※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52630114
品番
TLNFT-50A
参考基準価格(税別)
¥82,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
134
寸法D(mm)
120
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
水
材質(キャップ)
ポリプロピレン
ボア径(Φmm)
50
最高許容圧力(MPa)
1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
強化ナイロン
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
CAC911
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材