※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
呼び径(A)
100
50
65
80
100
125
150
呼び径(B)
4
2
2-1/2
3
4
5
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52630218
品番
10BJUF-100A
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質(本体)
アルミ
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
195
寸法d(mm)
101
寸法D(mm)
152
寸法C(mm)
5K:165、10K:175
寸法D1(mm)
188
材質(シート)
FKM
使用流体
水
寸法H1(mm)
160
寸法H2(mm)
94
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
クラス
5K/10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材