フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)98 風量(m3/min)6.9±20%(風速0.35m/s時)、風量調整範囲:0〜6.9 フィルター(二次側ラス網付)ULPA(PTFE) 注文コード52630288 品番PCU-0606DB-E
参考基準価格(税別)¥229,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は高さ・風量・フィルターなど6種類から選べます 他の種類を見る

ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。
半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。
機外静圧 98Pa対応を実現。
消費電力低減。
電源は、単相AC100V/200V共用。
無段変速調整。
海外規格対応設計:CEマーキング対応
ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。
FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。

製品サイズ(mm)610X610 高さ98 高さ(mm)98 フィルター(二次側ラス網付)ULPA(PTFE) 粒子径(μm)(試験)0.1 集塵効率(%)99.999 定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用 風速(m/s)0.35 風量(m3/min)6.9±20%(風速0.35m/s時)、風量調整範囲:0〜6.9 機外静圧(Pa)98 用途可変速タイプ(DCBLモータ)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常配送は10t箱車混載便での車上渡しでございます。車種指定がある場合は別途費用が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする