曜日別特売
SK-670PH ペンタイプPh計 佐藤計量器製作所 52630349

 

SK-670PH ペンタイプPh計 佐藤計量器製作所 52630349
SK-670PH ペンタイプPh計 佐藤計量器製作所 52630349

ペンタイプPh計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52630349品番SK-670PH
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能

センサー
pH/ガラス電極
温度/サーミスタ
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定測定範囲(pH)2.00~12.00付属品コイン形リチウム電池(CR2032)2個、ガラス電極保護ボトル1個、取扱説明書1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約63(電池含む)電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個測定範囲(℃)0.0~50.0測定項目pH・℃寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115測定方式サーミスタ(温度)測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20精度(pH)±0.2精度(℃)±1.0温度補償あり分解能(℃)0.1pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920電池寿命(時間)連続測定:約400校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池コイン形リチウム電池(CR2032) 2個先端長(mm)約Φ12×115防水保護等級IPX4防水性JIC C 0920 IPX4に準拠分解能(pH)0.01
注意
※センサは一体型のため交換はできません。
※3点キャリブレーションを行うことにより、より正確なpH測定が可能です。1日1回程度のキャリブレーションをお勧めします。(標準液はオプション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする