VOICE フルハーネス型 墜落制止用器具(本体のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52630428 品番vf_700h
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,727
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新規格【墜落制止用器具の規格】適合!動きやすい「Y型」タイプのフルハーネス!
【超軽量】アルミ合金パーツ仕様!毎日着用するものだから…D環やバックルには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【脱着カンタンワンタッチバックル!】レバーを引くだけでカンタンに着脱できるワンタッチアルミバックルを採用!
【休止フック標準付属】移動中など、ランヤードを使用しないときに掛けられる休止フックが標準付属!追加購入の必要はありません!
【胴ベルト通し標準付属】腰部にベルトを通せる機能を標準装備!ベルト通しオプションを購入することなく、腰ベルトの取り付けが可能です

最大使用質量(kg)100 ブラック/グリーン 質量(g)約1140 タイプハーネス型(フルハーネス型) 適応身長(cm)170〜190 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする