VOICE フルハーネス用ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52630489 品番vf_760l_t
参考基準価格(税別)¥14,182 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります
【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用!
【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm
【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。

ランヤード(長さ)(mm)約1100〜1600 質量(g)約1150 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用 商品タイプツイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする