耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(800g) 注文コード 52630543 品番 GM-8300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。
熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。
金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。
仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。
厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。
ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。
接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。
機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。

特性耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性、耐腐食性、熱伝導性、ヒートショック耐性、充填効果(低収縮率) 用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても) 灰色(磨くと銀色の金属光沢) 温度範囲(℃)-30〜+220 硬化条件15℃以上 熱伝導率(W/mk)1.0 危険等級V/V 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第三石油類 危険物の数量728g/73g 混合比主剤:硬化剤=100:10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温(25度)で3〜6時間で実用強度、50〜80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3〜6時間放置後に50〜80℃で1〜2時間加熱(耐熱接着力最大限) 危険物の性状非水溶性/水溶性
関連資料:化学物質等安全データシート(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(2.6MB) 取扱説明書:(0.76MB)
注意
※保管方法 :  保管は直射日光を避け熱源より遠ざけて保管してください。保管は容器を密閉し中から出したものを戻さないでください。
※性能を引き出すため、軽量・今号は電子天秤又は付属のK-Kプレートで正確に実施してください。
※高温状態での使用は効果が早くなるので気を付けてください。

商品説明動画

[バリオス] 金属みたいなパテでキャブを補修! [GM-8300]
この動画は、4人が参考にしています。
【参考動画】ゼファー・ZRXのエンジンフィンが欠けちゃった・・・でも大丈夫!エンジンフィン補修の材料と方法をご紹介|カスタムネイキッド専門店 KMD YOKOHAMA BASE
この動画は、1人が参考にしています。
金属ボンド最強決定戦!! 絶版部品を溶接無しで直したい ジーナスGM8300、JBウェルド
この動画は、4人が参考にしています。
【アーカイプ】アルミリムのガリ傷をチャンと治す!How to Remove Scuffs From Your wheel !! 【English edition】
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85293408
2026-01-05
用途:
鈑金作業での鉄板の接着
自動車・二輪車・自転車関連業

硬化までの時間が短い為、作業箇所へは
多目に盛り付け、素早く済ませないと
折角の材料が無駄となります。
何個かリピしてコツを掴みました。

対象商品:
85293408
2025-08-28
用途:
バイクや車の整備
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

これまでも様々なエポキシ系パテや接着剤を
使用してきましたが、これは耐熱性、強度ともに高い。
すごいわ。
使用方法もとても簡単です。

1人が参考にしています
2025-04-20
用途:
各種パテ作業、造形
株式会社アートクラフト 様

可也高価ですが性能的には満足で磨くとほぼ鏡面に近い感じも出せますので、いろいろな修正、加工、造形などに使え便利です。特にアルミ製品に使用すると(うまく行けば)ほぼ一体に見えるようになるのでなかなかGoodです。

2024-11-07
用途:
サブホッパーの穴開き修理
製造業

アルミのサブホッパーの穴開きに使用しました。
穴を拡大し、ステンレスを形状に切り
パテ埋めしました。
熱硬化もしたのでカチカチに固まってくれました。
仕上げにペーパーヤスリで仕上げたら業者が直したようになりました。

対象商品:
85293408
2024-06-04
用途:
自動車板金
サービス業

硬化後の加工もやりやすく仕上げも良い感じです。金属パテならこれ一択なのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
85293408
2023-11-09
用途:
機械修理

耐熱性が高く、エンジンカバーの補修などに重宝しています。

対象商品:
85293408
2023-01-30
用途:
アルミ部品の欠け部分の補修
大木商会 様

アルミ製のバックステップのバックプレートが一部欠けた為、この補修材で整形して元に戻りました。硬化後は同等の硬さを再現しました。高価なケミカル品が多数出ていますが、この商品は少量で販売されているのでロスも少なく済みました。また、保管は専用のケースに入れて更にジップロックで外気との接触を遮断すると三ヶ月は硬化せずに保存出来ます。優れものです。

4人が参考にしています
対象商品:
52630534
2023-12-26
用途:
オイルパンの穴補修
オートガレージチェックポイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

乾かした後に熱を入れると、カチカチに固まり、オイル漏れが治りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする