ツインフーブス股付安全(合皮ファスナータイプ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52630559 品番 TH-302F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

しなやかでもしっかりとした厚みのある特選合成皮革を使用!合皮の防風性で冬期作業にも最適です。
高強度鋼製先芯入・ファスナー着脱式
厚手ソフト合皮・衝撃吸収中底

形状ハイカット サイズ(cm)24 機能防寒、衝撃吸収 ブラック 材質(甲)合成皮革(表地)・布(裏地)・平ゴム・金属(先芯) 種類安全靴 靴タイプ足袋 用途山仕事・土手作業 標準質量(g/片足)約470 丈(cm)24(平均値) 材質(底部)ゴム・合成樹脂(中底) 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
伐採
その他業種

使用初日で淵のゴムが剥がれ、木くずが入り込む始末。
2回目で内も外もゴムが剥がれ耐久性どころか不良品?仕様?
お勧めはできません。残念でした。

対象商品:
52630586
2025-11-09
用途:
林業
その他業種

1度目の使用でフチの貼り付けが剥がれてきて
そこに木クズなど入り込み
瞬間接着剤で接着し24hラップで巻いて見ましたが
2回目の使用でさらに所々剥がれてくる様です。
不良品なのかわからないですが
おすすめはできません。

2023-12-22
用途:
仕事時
株式会社木村熱経済研究所 様 (サービス業)

冬場に使用しているが、安全靴と足袋が合体した感じで踏ん張りが効く。

2020-11-01
用途:
伐採作業、剪定作業
農・林・水産業

足にぴったりフィットとても履きやすいんだけど、夏場には不向きかなり蒸れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする