FEA-2 ステンレスワゴン 山金工業 52630665 FEA-2 ステンレスワゴン 山金工業 52630665 FEA-2 ステンレスワゴン 山金工業 52630665

ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52630665 品番 FEA-2
参考基準価格(税別)¥196,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐薬品性・防サビ性に優れたステンレス製です。折りたたみができるため、片付け場所をとりません。

耐荷重(kg)全体:60(自重12含む) 質量(kg)12 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×505×697(838) 材質(本体)SUS430 BA仕上げ 材質(車輪)エラストマー車 キャスター径(Φmm)100 キャスター種類4輪自在(2個ストッパー付き) グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする