山金工業
山金工業の 収納・設備・保管・運搬用品
山金工業の ステンレス製ワゴン
山金工業の 標準型
ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52630674
品番
FEA-3
参考基準価格(税別)
¥271,600
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
耐薬品性・防サビ性に優れたステンレス製です。折りたたみができるため、片付け場所をとりません。
耐荷重(kg)
全体:90(自重17含む)
質量(kg)
17
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
613×505×817(958)
材質(本体)
SUS430 BA仕上げ
材質(車輪)
エラストマー車
キャスター径(Φmm)
100
キャスター種類
4輪自在(2個ストッパー付き)
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000