本多電子
本多電子の 電動工具・充電工具アクセサリー
本多電子の 切断/切削
本多電子の 替刃
ZO-80/ZO-41U/ZO-40レジン用替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種類
標準刃
注文コード
52631067
品番
ZH48
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効刃長(mm)
7
材質
ジルコニアセラミック
全長(mm)
18
種類
標準刃
対応機種
ZO-80/ZO-41U/ZO-40レジン
刃厚(mm)
0.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650