※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の ケーブルラック
八州電工の ケーブルラック用金具
Lアングル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
30
長さ(mm)
2400
材質/仕上
ユニクロめっき仕上げ
注文コード
52631207
品番
ILA3024W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質/仕上
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2400
幅(mm)
30
材質/仕上
ユニクロめっき仕上げ
タイプ
両穴
ボルト
(適合)M8・W5/16
種類
穴あきLアングル
板厚(mm)
3.2
長穴(mm)
Φ8.3×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650