※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の ケーブルラック
八州電工の ケーブルラック用金具
Lアングル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
40
長さ(mm)
1800
材質/仕上
ステンレス製
注文コード
52631243
品番
SLA4018WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質/仕上
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1800
幅(mm)
40
材質/仕上
ステンレス製
タイプ
両穴・クギ穴有り
ボルト
(適合)M8・M10・W3/8
種類
穴あきLアングル
板厚(mm)
3
長穴(mm)
Φ11×40
釘穴(mm)
Φ4.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100