※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Lアングル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)40 長さ(mm)2400 材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 注文コード52631313 品番ZLA4024S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は幅・長さ・材質/仕上など32種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2400 幅(mm)40 材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ タイプ片穴 ボルト(適合)M8・M10・W3/8 種類穴あきLアングル 板厚(mm)3.2 長穴(mm)Φ11×40

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする