※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の レースウェイ
八州電工の レースウェイ本体
Pタイプレール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52631505
品番
HL-P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定尺(mm)
2000
材質/仕上
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
3.2
タイプ
レールエースP1タイプ
種類
Pタイプレール
板厚(mm)
1.6