河村電器産業
盤用キャビネット BX
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)70
基板寸法(mm)
1020×320
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52631644
品番
BX1140-12
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・色
など
1020
種類から選べます
他の種類を見る
屋内用露出型盤用キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)70
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
22.1
使用ハンドル
KH-117F(キー付平面ハンドル大)
基板寸法(mm)
1020×320
構造
額縁構造
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1100×400×120