STL-ONE ウィンドーフィルムカッター NTカッター 52631715 STL-ONE ウィンドーフィルムカッター NTカッター 52631715 STL-ONE ウィンドーフィルムカッター NTカッター 52631715 STL-ONE ウィンドーフィルムカッター NTカッター 52631715 STL-ONE ウィンドーフィルムカッター NTカッター 52631715 STL-ONE ウィンドーフィルムカッター NTカッター 52631715

ウィンドーフィルムカッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52631715 品番STL-ONE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

サビに強く、ガラスにキズがつきにくいステンレス刃搭載。
有機溶剤に強い耐薬仕様。高級ステンレスホルダー。
左利きの方にも使いやすい左右対称デザイン。
通常A型刃、刃先30°のAD型刃も使用可能。

用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。 全長(mm)(本体)136 本体厚さ(mm)10 刃先角度(°)58 アズワン品番64-8699-30 適合替刃BA-50SS 本体幅(mm)11
注意
※刃物ですのでご注意下さい。

商品説明動画

NTカッター STL-ONE ウィンドーフィルムカッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52631715
2024-05-02
用途:
ガラスフィルム施行
金沢屋 白石・厚別店 様 (建設業・工事業)

カッターの厚みが他のメーカーのに比べて薄いので握った時のフィット感が全然違いました。手に良く馴染む暑さなのでとても使いやすいです。

対象商品:
52631715
2023-04-01
用途:
ビンに貼ったラベルのカット。
その他業種

本当に傷がつきません。
刃が高いのは仕方ありませんね。

対象商品:
52631715
2022-05-26
用途:
窓ガラスフィルム施工
RRF WORKS 様 (建設業・工事業)

通常のカッター刃でもガラスに傷入れたことはありませんが、念の為このカッターに変えました。刃先は鉄刃より潰れやすく感じます。余程下手にガラスに刃を当てなければ強化ガラスであろうと傷付けることはありませんが、万が一を起こさない為の保険だと思ってます。

対象商品:
52631715
2021-04-29
用途:
ウインドーフィルムのカット
サービス業

ガラスに傷がつきにくいステンレス刃ということで購入
力を入れなくてもカット出来、シワも出なかった。
さすがmadeinjapan。
持ちやすさがあれば満点

1人が参考にしています
対象商品:
52631715
2021-07-27
用途:
フィルムカット
自動車・二輪車・自転車関連業

いままでは普通のカッターナイフを使用していたがうまくカットできずフィルムをむだにしていたがスムーズにカットできうまくいった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする