曜日別特売
BA-50SS NTカッター替刃 A型ステンレス刃 NTカッター 52631724

 

BA-50SS NTカッター替刃 A型ステンレス刃 NTカッター 52631724
BA-50SS NTカッター替刃 A型ステンレス刃 NTカッター 52631724
BA-50SS NTカッター替刃 A型ステンレス刃 NTカッター 52631724

NTカッター替刃 A型ステンレス刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50枚)注文コード52631724品番BA-50SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレスの中でもより硬度が高く、最高級ハイカーボンステンレスを使用。
ステンレスの刃はガラスよりも柔らかく、窓を傷つけにくいのでカーフィルムを貼る際に最適です。

用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。適合本体STL-ONE刃厚(mm)0.38刃幅(mm)9刃長(mm)80刃先角度(°)58アズワン品番64-8419-58
注意
※刃物ですのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52631724
2024-06-11
用途: フイルム施工等
プロテック関西株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なカッター刃なので、量販店には販売されておらず、配送も早く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする