NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
NTカッター替刃 中型H刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
52631749
品番
BH2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
替刃ケースが新しくなって新登場しました。小型A刃と大型L刃の間の万能タイプです。
適合本体
H-2P
刃厚(mm)
0.38
刃幅(mm)
12.3
刃長(mm)
85
用途
軽作業など。
刃先角度(°)
65
アズワン品番
64-3669-66
注意
※刃物ですのでご注意下さい。