アクリル角柱

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52632004 品番 50-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルな形のアクリルブロックです。透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです。タテにもヨコにもお好みの組み合わせ次第でディスプレイ等さまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。

材質アクリル 寸法(mm)50角 高さ(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
商品台として
製造業

きれいなクリアの仕上がりで商品を邪魔しません。
想像よりも重さがありました。

対象商品:
52631916
2023-07-02
用途:
食器棚の製作
吉川モーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

表面がツルツルで綺麗に処理されていたアクリルの接着剤もノリがよかった。また利用したいと思います。

対象商品:
52631968
2020-06-02
用途:
バイク改造にともない、オリジナル部品を作る為
自動車・二輪車・自転車関連業

部品を一から作る為に購入しました。ホームセンターで売ってないので、役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする