防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52632215 品番PH-89L
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

左右兼用型です。
ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
丸みを帯びた握りやすいデザインです。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
防水規格:IPX5相当
ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。

仕様
左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。
解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 付属品シリンダーキー1本、専用止金1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 番号同一鍵:No.G200 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)〜3 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
注意
※ハンドルの強度を向上させるため、止金取付部の角芯寸法を□8mm から□10mm へ仕様変更となっています。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする