矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
Φ28イレクターパイプ用 キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52632240
品番
J-110D BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53
販売価格(税別)
¥
48
バスケットに入れる
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
インナーキャップ パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
32
¥
35
税込
用途
Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。
材質
プラスチック
色
ブラック
質量(g)
3
注意
※接着はできません。