Φ42・Φ28イレクターパイプ用 異径メタルジョイント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52632416 品番 LEJ-4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるΦ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。

用途中間コーナー部分に使用します。 材質鉄(カチオン塗装) ブラック 質量(g)245
注意
※Φ42異径メタルジョイントで組み立てる場合は、防錆のため、Φ28イレクターパイプの切り口にJ-110A Sをはめて、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。ただし、パールシルバー色のパイプをお使いの場合は、パイプの切り口にJ-110 S BLかJ-110D BLをはめてください。J-110は、接着できません。また、Φ42イレクターパイプの切り口にJL-110 S BLをはめてください。Φ42異径メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10 S)または六角棒レンチ6(EK-11 S)が必要です。(商品により、六角棒レンチ5(EK-10 S)と六角棒レンチ6(EK-11 S)の両方が必要です)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52632416
2026-03-14
用途:
ラック作成
SKY工房 様 (サービス業)

商品は問題なかったのですが、重量が表記と違って318gありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする