矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
Φ28イレクターパイプ用 アジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52632486
品番
JG-12 SET B GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。段差のあるところはアジャスターで解消できます。
用途
イレクター製作物の段差解消用として。
材質
プラスチック、ステンレス、ゴム
幅(mm)
(調整幅)55
色
グレー
質量(g)
109
耐荷重(kg)
50
注意
※イレクターパイプ内側のバリをヤスリで削って取り付けてください。イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。