10FF-NL-13 フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業 52632677

10FF-NL-13 フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業 52632677
10FF-NL-13 フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業 52632677

フランジ式フートバルブ レバー無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
材質シートパッキン:C.R
内容量1個注文コード52632677品番10FF-NL-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。

寸法B(mm)232寸法H(mm)255寸法X(mm)240呼び径(A)100呼び径(B)4接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質シートパッキン:C.R材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1材質(ガスケット)ノンアス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする