スリーエム工業
フランジ式フートバルブ レバー無
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
呼び径(A)
65
40
50
65
80
100
125
150
200
250
呼び径(B)
2-1/2"
1-1/2"
2
2-1/2"
3
4
5
6
8
10
材質
シリコン
シートパッキン:C.R
シリコン
FPM
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52632878
品番
10FF-H-NL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
寸法B(mm)
158
寸法H(mm)
175
寸法X(mm)
175
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2"
接続
JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質
シリコン
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
材質(ガスケット)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材