10FF-H-NL-13 フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業 52632939

10FF-H-NL-13 フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業 52632939
10FF-H-NL-13 フランジ式フートバルブ レバー無 スリーエム工業 52632939

フランジ式フートバルブ レバー無

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
呼び径(A)250
呼び径(B)10
材質シリコン
内容量1個注文コード52632939品番10FF-H-NL-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。

寸法B(mm)436寸法H(mm)505寸法X(mm)440呼び径(A)250呼び径(B)10接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)材質シリコン材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1材質(ガスケット)PTFE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする