Φ28イレクターパイプ用 補強枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52632985 品番N-28SR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。

用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。 材質鉄(三価クロメート) 質量(g)905
注意
※Φ130、Φ150キャスター用。2本のパイプのピッチは70mmになりますのでご注意下さい。押え板EF-1000、キャスター用セムスM8-40などと併用してキャスターを取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする