曜日別特売
10FGL-2-13A フランジ式サイトグラス ボール入 スリーエム工業 52633499

10FGL-2-13A フランジ式サイトグラス ボール入 スリーエム工業 52633499
10FGL-2-13A フランジ式サイトグラス ボール入 スリーエム工業 52633499

フランジ式サイトグラス ボール入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード52633499品番10FGL-2-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ボールの動きで流体を確認することができます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。

呼び径(A)25呼び径(B)1材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85寸法L(mm)150寸法H(mm)88最高使用圧力(MPa)1寸法E(mm)50接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする