10FGL-2-C-13A フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業 52633596

10FGL-2-C-13A フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業 52633596
10FGL-2-C-13A フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業 52633596

フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード52633596品番10FGL-2-C-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。

呼び径(A)50呼び径(B)2材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85寸法L(mm)200寸法H(mm)135最高使用圧力(MPa)1寸法E(mm)80接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする