10FGL-2-C-13A フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業 52633614

10FGL-2-C-13A フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業 52633614
10FGL-2-C-13A フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き スリーエム工業 52633614

フランジ式サイトグラス ボール入 保護カバー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード52633614品番10FGL-2-C-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。

呼び径(A)80呼び径(B)3材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85寸法L(mm)270寸法H(mm)176最高使用圧力(MPa)1寸法E(mm)120接続方式フランジ形接続JIS10kRF比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする