SP/UNO1C 共通ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚×100巻) 注文コード 52633649 品番 419999021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。

対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー 種別共通-2 タイプ強粘 ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6 RoHS指令(10物質対応)対応 デザイン黄ベタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
検品作業

共通デザインになりましたが今まで通り使用できています。
ただこれまで10巻単位で注文できていたのが100巻/1箱になってしまい、一度の購入負担額が大きくなってしまいました。(ウチの探し方が悪かったらすみません)
10巻単位の販売がもどってくれたらうれしいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする