スリーエム工業
フランジ式サイトグラス ノズル式
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/2
2
2-1/2
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52633657
品番
10FGL-4-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
ノズル式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
88
最高使用圧力(MPa)
1
寸法E(mm)
50
接続方式
フランジ形
接続
JIS10kRF
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材