レンジ多様丼 白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52633850 品番K381-2
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

軽くて割れにくく、電子レンジのあたためや食器洗浄乾燥機でご使用頂けます。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ146×76 容量(mL)720 耐熱温度(℃)140
注意
※電子レンジの取扱説明書等を確認してから使用してください。
※パッケージのデザインが変更になる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする