HARIO
HARIOの キッチン・調理用品
HARIOの コーヒー用品・コーヒーマシン
HARIOの コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒー&ティーサーバー テコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52634044
品番
TCR-100B
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。
用途
持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。フタをしたまま電子レンジOK。
材質
ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、ブッシング/シリコーンゴム
質量(g)
400
口径(Φmm)
92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×138×148、口径92