用途餅つき機として。もちつき/餅つき/モチツキ/もち/餅/モチ/味噌/みそ豆/手作り/自家製/お正月/正月/新年付属品もち用羽根、みそ羽根、取扱説明書(保証書一体)仕様【つき時間】10~12分材質天板:ABS、胴:板金(紛体塗装)、ふた:ポリカーボネート、ねり容器:アルミ(フッ素樹脂コーティング)タイプ3升タイプ電源AC100V (50Hz/60Hz)能力もち米:1.5升~3.0升、みそ:1.3~1.7kg安全装置モーター保護装置電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)つく:305/330寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×42.5×34定格時間15分