ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787
ASA-S11-N4P(W) 窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム ELPA 52634787

窓ピタッアラーム 衝撃検知式 防犯 アラーム

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個入数4P注文コード52634787品番ASA-S11-N4P(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衝撃検知式はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、窓の開閉による振動等で誤作動する心配がありません。
窓ガラスへの衝撃やガラスの破壊を検知すると、大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。

付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約20(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃検知式使用場所屋内専用入数4P音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8
注意
※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 防犯対策作業
イリエシステム制御株式会社製造業

うたい文句の通り開け閉め時の衝撃やトラックなどの道路からの振動で誤作動することなく、デコピン程度の衝撃で警報が鳴るので非常に良い商品だと思います。
ただ、貼り直し用の予備ステッカーを同梱してもらえると助かるのですが、別売りでも見つけられないのでステッカーのみの販売もして欲しい。

2024-11-27
用途: 以前より自宅周りで使用。
不動産業

最近の犯罪防止にぴったりです。特に1階のすべての窓に使用しています。
そのうち2階、小窓やトイレなど使用しないすべての窓に設置予定です。
家族の安全安心のために泥棒や強盗対策。

2024-11-09
用途: 自宅の掃き出し窓用の防犯グッズとして使用

最近、ガラスを破って侵入する事件が相次いでいるので、高齢の父が住む家の掃き出し窓に取り付けました。少しは安心です。

対象商品 : 52634805
2024-10-30
用途: 2階の窓ガラス
あらい製造業

軽くて取り付けやすいです
性能も良いので、もう一つ買う予定です

対象商品 : 52634787
2024-10-25
用途: 防犯用
その他業種

犯罪が多発しているので、少しでも防犯に役立てばと思い購入しました。設置、取り扱いも簡単。さっそく取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする