スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の Y形ストレーナー
フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52634829
品番
10FUW-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
呼び径(A)
25
接続
JIS10kRF
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
105
寸法b(mm)
180
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーンd(Φmm)
43×80
スクリーン
内網60メッシュ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材