フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52634856 品番 10FUW-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

呼び径(A)65 接続JIS10kRF 材質(本体)SCS13A 呼び径(B)2-1/2" 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法L(mm)330 寸法H(mm)210 寸法b(mm)420 最高使用温度(℃)常温 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンd(Φmm)104×150 スクリーン内網60メッシュ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする