SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52634884 品番 SC-PX85AB
参考基準価格(税別)¥18,180 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ

仕様昼夜切替自動、発光LED:搭載・夜間フルカラー撮影、防犯灯機能:搭載 形状バレット型 黒色
注意
※LANケーブルは付属していません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
カメラの故障による買い足しです。
医療・福祉・介護関連業

お店のホームページより安く購入できました。またモノタロウ10%引きも使えて便利でした。動作などは、特に問題なしです。LANケーブルをつなぎかえるだけですこし設定をいじったら元通りに戻りました。
こちらのカメラは外部で使用している分には長持ちなのですが、ドーム型が室内で温度も上がらないのに壊れます。3年ほどでした。はずれのロットなのでしょうかね?予備に余分にもう一つ買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする