スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の Y形ストレーナー
フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52635005
品番
10FYL-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
接続
JIS 10kRF
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
55
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーンd(Φmm)
18×40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材