フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52635705 品番 10FYL-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
呼び径(A)40 接続JIS 10kRF 材質(本体)SCS14A 呼び径(B)1-1/2" 最高使用圧力(MPa)1 寸法L(mm)190 寸法H(mm)100 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 材質(スクリーン)SUS316 スクリーンd(Φmm)43×71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする