10SGL-1-13A 捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業 52635933

10SGL-1-13A 捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業 52635933
10SGL-1-13A 捻込サイトグラス フラッパー式 スリーエム工業 52635933

捻込サイトグラス フラッパー式

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード52635933品番10SGL-1-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)95寸法H(mm)72最高使用圧力(MPa)1寸法E(mm)40接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52635967
2021-07-15
用途: 客先納品
有限会社ファーストエンジニアリング

他社製品と同等で価格が安かったのでこちらにしました。他社は流量予想曲線がメーカーHPにあるのに、こちらにはないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする