セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ロックアウト
グループロックアウト用ボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52636424
品番
J2604-TP
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名)
現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
材質
本体:スチール 透明窓:アクリル
寸法(mm)
235×95×H152
色
赤
本体質量(kg)
約1.35
注意
※パドロックは付属しません。別途お買い求めください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません