ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52636440 品番JN-V315G240FHDR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、
AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。
高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。
映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です
100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。

付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター 仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 質量(kg)5.1 サイズ31.5型 使用温度範囲(℃)0〜50 表面処理非光沢 対応HDR247、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする