14型/1920×1080/miniHDMI×1、TypeC×1/ブラック/スピーカー:無

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52636528 品番JN-MDO-IPS140FHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

本製品はIPSパネルを搭載したPC装着型モバイルモニターです。サイズは14インチ(解像度1920x1080)でノートPCの背面に取り付け(ステッカー使用)が可能で、ご自身のサブモニターとしても使用できる他、対面のお客様に資料を見せる際などには装着したままで画面を反転する事が出来、その際に画面の上下は自動的に反転表示されます。*取付可能なノートPCの幅を事前にご確認ください。またモバイルモニターよりも軽量なノートPCでは画面角度によってバランスが保てず安定して使用が出来ません。
ノートPCからは取り外すことも出来ますので、持ち運び時に画面を外したり、またモニター部分を外した際には取付金具部分をスタンドにして横画面、縦画面で自立して使用可能です。*縦画面使用時に自動回転はしませんのでPC側で設定してください。また取付金具部分でテーブルなどを傷付けない様にご注意ください。
インターフェイスはUSB Type-C (ハイブリッド) x1、とminiHDMI x1を装備します。*miniHDMI接続時にはUSB-C端子への電源供給が必要になります。

付属品
マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMMIケーブル 、USB Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル、設置用台紙、
プレート取付マニュアル、ヘラ 、マグネットプレート×2、取付用プレート(モニター本体に装着されています)
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、HDR297:非対応、イヤホン出力:非対応、ブルーライト軽減モード:なし 質量(kg)0.64 使用温度範囲(℃)-10〜40 サイズ(inch)14 表面処理非光沢 対応プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 201×331×23 コントラスト比700:1 表示色26.2万色 sRGB 66% 解像度1920×1080 応答速度25ms(GtoG) 入力端子miniHDMI/Type-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10〜80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(AHVA) フリッカーフリー 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする