付属品アーム上部 ×1(A)、ポール ×1(B)、スタンド台座 ×1(C)、VESAアタッチメント ×1(D)、ケーブルホルダー ×1(E)、キャスター ×5(F)、アーム上部固定用ネジ ×2(G)、ポール固定用ネジ ×3(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ4mm ×1(J)、六角レンチ5mm ×1(K)、ゴム足 ×5(L)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M5×12mm ×4(M-B))、VESA固定用ワッシャ ×4(M-C)、取扱説明書×1
仕様保守情報:6か月、水平方向(スイベル):非対応
材質アルミニウムおよび鉄
質量(kg)対応ディスプレイ:2〜10
高さ(mm)高さ調節:954〜1154(ディスプレイ中心部の高さ)
使用温度範囲(℃)0〜40
角度(°)垂直方向(チルト):+90〜-90
本体質量(kg)約13.2(VESAアタッチメント含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大展開時)406×406×1213
色(本体)ホワイト
穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100
使用環境湿度(%)〜90以下(ただし結露無きこと)
回転角度(°)(ローテーション)+90〜-90
ディスプレイサイズ(目安)17〜35インチ