底付き型テンポラリー 20メッシュ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)300 呼び径(B)12 注文コード52636606 品番10T-1-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法I(mm)400 寸法t(mm)3 呼び径(A)300 呼び径(B)12 接続10K 材質SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする