スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の ストレーナー
スリーエム工業の テンポラリーストレーナー
底付き型テンポラリー 40メッシュ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52636624
品番
10T-1-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法I(mm)
55
寸法t(mm)
2
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4"
接続
10K
材質
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材