共通
Mt.SUMI(マウントスミ)
Mt.SUMI(マウントスミ)の 暖房用品
Mt.SUMI(マウントスミ)の 薪ストーブ
煙突リング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
COZY、COMPACT
注文コード
52636720
品番
OG1909PR-58
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
対応機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
・薪ストーブの煙突をペグダウンして固定していただくための固定リングです。
・薪ストーブ本体に一点付属しておりますので、追加でお買い求めの方に。
材質
ステンレス(ペグダウン用リング2個付)
質量(g)
30
対応機種
COZY、COMPACT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×7.5×1
注意
※ペグダウンにはロープ・針金などを別途ご用意ください。
※機種によって煙突のサイズが違いますので、お間違えの無いようにご注意ください。